Etusivu

LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - SPIRAL 400 P 7G1/2000

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm²

Johtimien määrä:

7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Suojajohdin:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²

  • Johtimien määrä - 7

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 8.2 mm

  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä - 5...50 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773300581

Sähkönumero

0449689

Toimittajan tuotenumero

70002669

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1 mm²

Johtimien määrä:

7

Nimellisjännite U0:

300 V

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8.2 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

5...50 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...50 °C

Nimellisjännite U:

500 V

Suojajohdin:

kyllä

ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7G1/2000