LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli - ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G0,75

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimien määrä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johtimien määrä - 3

  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 7 mm

  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä - -30...50 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773329872

Sähkönumero

0449761

Toimittajan tuotenumero

73220114

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Nimellisjännite U0:

300 V

Johtimien määrä:

3

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-30...50 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...50 °C

Nimellisjännite U:

500 V

Suojajohdin:

kyllä

ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G0,75/1500

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan