LAPP AUTOMAATIO - Silikonikaapeli ÖLFLEX - HEAT 180 SIHF 3G2,5

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
LAPP AUTOMAATIO - Silikonikaapeli ÖLFLEX - HEAT 180 SIHF 3G2,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 698 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4044773044843

Sähkönumero

0443542

Toimittajan tuotenumero

0046020

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

muu

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

3

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

9.7 mm

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Käyttölämpötila kiinteä:

-60...180 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

tinattu

AWG:

14

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

14 kcmil

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

muu

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

kumi (silikoni)

Kiertymisenkestävä:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

145.5 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

38.8 mm

Paino:

167 kg/km

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ÖLFLEX® HEAT 180 SIHF 3G2,5 - silikonikumikaapeli, 300/500 V, halogeeniton, taipuisa, kiinteään tai ajoittain taivutettavaan asennukseen, -50...+180 °C

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan