LAPP AUTOMAATIO - Silikonikaapeli ÖLFLEX - HEAT 180 SIHF 7G1,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - muu
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 7
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 646 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4044773044867
Sähkönumero
0443559
Toimittajan tuotenumero
0046018
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
muu
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
7
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10.4 mm
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Käyttölämpötila kiinteä:
-60...180 °C
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
tinattu
AWG:
16
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
16 kcmil
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
kumi (silikoni)
Kiertymisenkestävä:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
156 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
41.6 mm
Paino:
202 kg/km
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


