LAPP AUTOMAATIO - Sulkutulppa metalli - BL-M25X1,5 BRASS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Kierrekoko metrinen/PG - 25
Materiaali - metalli
Pinnan suojaus - nikkelöity
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044773331547
Sähkönumero
1749630
Toimittajan tuotenumero
52103130
Tukkuerä
1
Kierre:
metrinen
Kierrekoko metrinen/PG:
25
Materiaali:
metalli
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Väri:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:
muu
Kierteen nousu:
1.5 mm
Iskunkestävyys:
ei
EX-luokka, pöly:
ei ole
Materiaalin laatu:
messinki
Käyttölämpötila:
-60...200 °C


