LAPP AUTOMAATIO - Sulkutulppa muovi - BLK-GL 11 LGY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - PG
Halogeeniton - kyllä
Räjähdystestattu versio - ei
Lasikuituvahvistettu - kyllä
Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre - muu
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044773346886
Sähkönumero
1750529
Toimittajan tuotenumero
52024850
Tukkuerä
1
Kierre:
PG
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
Lasikuituvahvistettu:
kyllä
Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:
muu
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Käyttölämpötila:
-40...100 °C
Sulkutulppa muovinen
PG / BLK-GL: glass fibre-reinforced polyamide
PG / BLK-GL: glass fibre-reinforced polyamide


