LAPP AUTOMAATIO - Sulkutulppa muovi - BLK-M12X1,5 RAL 7035 LGY

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
LAPP AUTOMAATIO - Sulkutulppa muovi - BLK-M12X1,5 RAL 7035 LGY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko metrinen/PG - 12

  • Halogeeniton - kyllä

  • Räjähdystestattu versio - ei

  • Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773428469

Sähkönumero

1750510

Toimittajan tuotenumero

52006600

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Kierrekoko metrinen/PG:

12

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:

muu

Materiaalin laatu:

polystyreeni

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Sulkutulppa muovinen