LAPP AUTOMAATIO - Sulkutulppa muovi - BLK-M16X1,5 RAL 7035 LGY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Kierrekoko metrinen/PG - 16
Halogeeniton - kyllä
Räjähdystestattu versio - ei
Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre - muu
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044773428377
Sähkönumero
1750511
Toimittajan tuotenumero
52006610
Tukkuerä
1
Kierre:
metrinen
Kierrekoko metrinen/PG:
16
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:
muu
Materiaalin laatu:
polystyreeni
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Sulkutulppa muovinen


