LAPP AUTOMAATIO - Sulkutulppa muovi - BLK-M20X1,5 RAL 7035 LGY

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
LAPP AUTOMAATIO - Sulkutulppa muovi - BLK-M20X1,5 RAL 7035 LGY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

20

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko metrinen/PG - 20

  • Halogeeniton - kyllä

  • Räjähdystestattu versio - ei

  • Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773428292

Sähkönumero

1750512

Toimittajan tuotenumero

52006620

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Kierrekoko metrinen/PG:

20

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:

muu

Materiaalin laatu:

polystyreeni

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Sulkutulppa muovinen