LAPP AUTOMAATIO - Sulkutulppa muovi - BLK-M25X1,5 RAL 7035 LGY

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
LAPP AUTOMAATIO - Sulkutulppa muovi - BLK-M25X1,5 RAL 7035 LGY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Halogeeniton - kyllä

  • Räjähdystestattu versio - ei

  • Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre - muu

  • Materiaalin laatu - polystyreeni

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773428162

Sähkönumero

1750513

Toimittajan tuotenumero

52006630

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:

muu

Materiaalin laatu:

polystyreeni

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Sulkutulppa muovinen