LAPP AUTOMAATIO - Supistus metalli - MR-M16x1,5/12x1,5 BRASS

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
LAPP AUTOMAATIO - Supistus metalli - MR-M16x1,5/12x1,5 BRASS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sisäkierteen koko (M):

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63

Ulkokierteen koko (M):

16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot72

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - metrinen

  • Sisäkierteen koko (M) - 12

  • Ulkokierre - metrinen

  • Nikkelöity - kyllä

  • Ulkokierteen koko (M) - 16

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773180480

Sähkönumero

1749675

Toimittajan tuotenumero

52104310

Tukkuerä

1

Sisäkierre:

metrinen

Sisäkierteen koko (M):

12

Ulkokierre:

metrinen

Nikkelöity:

kyllä

Ulkokierteen koko (M):

16

Rajähdyssuojattu:

ei

Metallisupistus