LAPP AUTOMAATIO - Supistus metalli - MR-M20x1,5/12x1,5 BRASS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sisäkierteen koko (M):
12Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäkierre - metrinen
Sisäkierteen koko (M) - 12
Ulkokierre - metrinen
Nikkelöity - kyllä
Ulkokierteen koko (M) - 20
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044773180459
Sähkönumero
1749676
Toimittajan tuotenumero
52104311
Tukkuerä
1
Sisäkierre:
metrinen
Sisäkierteen koko (M):
12
Ulkokierre:
metrinen
Nikkelöity:
kyllä
Ulkokierteen koko (M):
20
Rajähdyssuojattu:
ei
Metallisupistus


