LAPP AUTOMAATIO - Supistus metalli - MR-M25x1,5/16x1,5 BRASS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sisäkierteen koko (M):
16Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäkierre - metrinen
Sisäkierteen koko (M) - 16
Ulkokierre - metrinen
Nikkelöity - kyllä
Ulkokierteen koko (M) - 25
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044773180404
Sähkönumero
1749678
Toimittajan tuotenumero
52104313
Tukkuerä
1
Sisäkierre:
metrinen
Sisäkierteen koko (M):
16
Ulkokierre:
metrinen
Nikkelöity:
kyllä
Ulkokierteen koko (M):
25
Rajähdyssuojattu:
ei
Metallisupistus


