LAPP AUTOMAATIO - Supistus metalli - MR-M63x1,5/50x1,5 BRASS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sisäkierteen koko (M):
50Ulkokierteen koko (M):
63Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäkierre - metrinen
Sisäkierteen koko (M) - 50
Ulkokierre - metrinen
Nikkelöity - kyllä
Ulkokierteen koko (M) - 63
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044773180190
Sähkönumero
1749687
Toimittajan tuotenumero
52104322
Tukkuerä
1
Sisäkierre:
metrinen
Sisäkierteen koko (M):
50
Ulkokierre:
metrinen
Nikkelöity:
kyllä
Ulkokierteen koko (M):
63
Rajähdyssuojattu:
ei
Metallisupistus


