LAPP AUTOMAATIO - Supistus muovi - KU-M25x1,5/12x1,5 PA

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
LAPP AUTOMAATIO - Supistus muovi - KU-M25x1,5/12x1,5 PA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - metrinen

  • Ulkokierre - metrinen

  • Materiaali - muovi

  • Nikkelöity - ei

  • Materiaalin laatu - polyamidi (PA)

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773179149

Sähkönumero

1749664

Toimittajan tuotenumero

52104472

Tukkuerä

1

Sisäkierre:

metrinen

Ulkokierre:

metrinen

Materiaali:

muovi

Nikkelöity:

ei

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Rajähdyssuojattu:

ei

Muovisupistus