LAPP AUTOMAATIO - Tietoverkkokaapeli ETHERLINE - PN Cat.5 Y FLEX FC 2x2xAWG22/7

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Kertauksen tyyppi - muu

  • Kategoria - 5E

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4044773473186

Sähkönumero

0213419

Toimittajan tuotenumero

2170886

Tukkuerä

500

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

4

Kertauksen tyyppi:

muu

Kategoria:

5E

Ulkovaipan väri:

vihreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

1

Parikertaus:

nelikierre

AWG:

muu

Yhteinen suoja:

punos

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

tinattu

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Suojavaippa:

PVC

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.5 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

54.4 mm

Paino:

67 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

54.4 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-20...60 °C

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC 2x2xAWG22/7 - 2-parinen Cat. 5 Profinet Type B -kaapeli, taipuisa, UL-hyväksytty, PVC-vaippa

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan