LAPP AUTOMAATIO - Tietoverkkokaapeli - LIYCY (TP) A 4X2XAWG20/7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Kertauksen tyyppi - muu
Ulkovaipan väri - muu
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 124 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4044773444254
Sähkönumero
0213724
Toimittajan tuotenumero
0066244
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Kertauksen tyyppi:
muu
Ulkovaipan väri:
muu
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
AWG:
muu
Yhteinen suoja:
punos
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
tinattu
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johdineriste:
PVC
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Suojavaippa:
PVC
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10.2 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
153 mm
Paino:
120 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
61.2 mm
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


