LAPP AUTOMAATIO - Tietoverkkokaapeli UNITRONIC - BUS ASI (PVC) A 2X1,5 KELT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johtimien määrä - 2
Ulkovaipan väri - keltainen
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044773115260
Sähkönumero
0213720
Toimittajan tuotenumero
2170842
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johtimien määrä:
2
Ulkovaipan väri:
keltainen
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Käyttölämpötila kiinteä:
-30...90 °C
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
tinattu
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johdineriste:
PVC
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Suojavaippa:
PVC
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
litteä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
24 mm
Paino:
70 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
1 mm
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
ASI-väylän kaapeli on 2-napainen, muodoltaan epäsymmetrinen lattakaapeli (2×1,5 tai 2×2,5 mm²). Keltainen kaapeli siirtää sekä väyläsignaalia että apujännitettä, musta ja punainen kaapeli ovat pelkän apujännitteen siirtoon tarkoitettuja.
(PVC) = eristemateriaali PVC.
A = amerikkalainen UL/CSA (CMX) -hyväksyntä.
LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


