LAPP AUTOMAATIO - Tietoverkkokaapeli - UNITRONIC FD P plus 5X0,14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.14 mm²
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä - 5
Kertauksen tyyppi - kerrokset
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 124 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4044774897349
Sähkönumero
0213423
Toimittajan tuotenumero
0028652
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.14 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Johdinluokka:
luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä:
5
Kertauksen tyyppi:
kerrokset
Kategoria:
muu
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
1
Parikertaus:
ei
AWG:
muu
Yhteinen suoja:
ei ole
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Suojavaippa:
PUR (polyuretaani)
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
4.5 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
22.5 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
22.5 mm
Paino:
34 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
13.5 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-40...80 °C
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


