LAPP AUTOMAATIO - Tietoverkkokaapeli - UNITRONIC FD P plus 6X0,14

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.14 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.34 mm²

Johtimien määrä:

6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.14 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)

  • Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen

  • Johtimien määrä - 6

  • Kertauksen tyyppi - kerrokset

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4044777514762

Sähkönumero

0213424

Toimittajan tuotenumero

0028677

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.14 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Johdinluokka:

luokka 6 = erittäin hienolankainen

Johtimien määrä:

6

Kertauksen tyyppi:

kerrokset

Kategoria:

muu

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

1

Parikertaus:

ei

AWG:

muu

Yhteinen suoja:

ei ole

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Suojavaippa:

PUR (polyuretaani)

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

4.8 mm

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

24 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

24 mm

Paino:

42 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

14.4 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-40...80 °C

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

temp

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan