Etusivu

LAPP AUTOMAATIO - Tiiviste SKINTOP DIX-M 20250 - DIX-M 20250

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko metrinen/PG - 20

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - musta

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773164213

Sähkönumero

9723050

Toimittajan tuotenumero

53320250

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Kierrekoko metrinen/PG:

20

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

musta

Halogeeniton:

ei

Räjähdystestattu versio:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

Iskunkestävyys:

ei