LAPP AUTOMAATIO - Valokenno - HT23/4X-M8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027161655
Sähkönumero
2716165
Toimittajan tuotenumero
50138485
Tukkuerä
1
Kohdeheijastava HT23/4X-M8, toimintaetäisyys. 0,005 - 0,4m, punainenLED, 10-30V, M8, 4-pin , 1xPNP, Vaalea kytkentä, muovinen kotelo, 11,4mm x 34,2 mm x 18,3 mm, -40…60°C, IP67, monikierrospotentiometri


