LAPP AUTOMAATIO - Valokenno - HT23/PX-200-M12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027161662
Sähkönumero
2716166
Toimittajan tuotenumero
50138490
Tukkuerä
1
Kohdeheijastava HT23/PX-200-M12, toimintaetäisyys. 0,005 - 0,4m,punainen LED, 10-30V, M12, 4-pin , 1xPNP, Tumma kytkentä, muovinenkotelo, 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm, -40…60°C, IP67,monikierrospotentiometri


