LAPP AUTOMAATIO - Valokenno - HT25C/4P-M12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027161693
Sähkönumero
2716169
Toimittajan tuotenumero
50134215
Tukkuerä
1
Kohdeheijastava HT25C/4P-M12, toimintaetäisyys. 0 - 1,2m, punainen LED,10-30V, M12, 4-pin , 2xPNP, Vaalea+Tumma kytkentä, muovinen kotelo, 15mm x 42,7 mm x 30 mm, -40…60°C, IP67, IP69K, ECOLAB,monikierrospotentiometri


