LAPP AUTOMAATIO - Valokenno - HT25CI/4P-200-M12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027161709
Sähkönumero
2716170
Toimittajan tuotenumero
50134234
Tukkuerä
1
Kohdeheijastava HT25CI/4P-200-M12, toimintaetäisyys. 0 - 1,3m, infrapunaLED, 10-30V, M12, 4-pin , 2xPNP, Vaalea+Tumma kytkentä, muovinen kotelo,15 mm x 42,7 mm x 30 mm, -40…60°C, IP67, IP69K, ECOLAB,monikierrospotentiometri



