LAPP AUTOMAATIO - Valokenno - LE23/XX-200-M12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027161327
Sähkönumero
2716132
Toimittajan tuotenumero
50138494
Tukkuerä
1
Vastaanotin LS23/XX-200-M12, toimintaetäisyys 0-15m, punainen LED, 10-30V, 1xPNP M12, 4 pin, muovinen kotelo, 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm,-40…60 °C, IP67


