LAPP AUTOMAATIO - Valokenno - LE23/XX-M8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027161303
Sähkönumero
2716130
Toimittajan tuotenumero
50138493
Tukkuerä
1
Vastaanotin LE23/XX-M8, toimintaetäisyys 0-15m, punainen LED, 10-30V,1xPNP, M8, 4 pin, muovinen kotelo, 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm, -40…60°C, IP67


