LAPP AUTOMAATIO - Valokenno - LE25C.1/4P-M12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027161365
Sähkönumero
2716136
Toimittajan tuotenumero
50139697
Tukkuerä
1
Vastaanotin LE25C.1/4P-M12, toimintaetäisyys 0-30m, punainen LED, 10-30V, 2xPNP, M12, 4 pin, muovinen kotelo, 15 mm x 42.7 mm x 30 mm,-40…60 °C, IP67, IP69K, Aktivointitulo, ECOLAB


