LAPP AUTOMAATIO - Valokenno - LE46C.1/4P-M12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027161419
Sähkönumero
2716141
Toimittajan tuotenumero
50127037
Tukkuerä
1
Vastaanotin LE46C.1/4P-M12, toimintaetäisyys 0-150m, punainen LED, 10-30V, 2xPNP, M12, 4 pin, muovinen kotelo, 20,3 mm x 76,3 mm x 44 mm,-40…60 °C, IP67, IP69K, potentiometri, ECOLAB


