LAPP AUTOMAATIO - Valokenno - LE49C.UC/TS-TB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027161471
Sähkönumero
2716147
Toimittajan tuotenumero
50127441
Tukkuerä
1
Vastaanotin LE49C.UC/TS-TB, toimintaetäisyys 0-150m, punainen LED, 20-250V AC/DC, 2 x Relay NO/NC, riviliitin, muovinen kotelo, 31 mm x104 mm x 55,5 mm, -40…60 °C, IP67



