LAPP AUTOMAATIO - Valokenno - LS23/XX-M8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027161280
Sähkönumero
2716128
Toimittajan tuotenumero
50138491
Tukkuerä
1
Lähetin LS23/XX-M8, toimintaetäisyys 0-15m, punainen LED, 10-30V, M8, 4pin, muovinen kotelo, 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm, -40…60 °C, IP67


