LAPP AUTOMAATIO - Valokenno - LS25C/XX-200-M12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027161358
Sähkönumero
2716135
Toimittajan tuotenumero
50139688
Tukkuerä
1
Lähetin LS25C/XX-200-M12, toimintaetäisyys 0-30m, punainen LED, 10-30V,M12, 4 pin, muovinen kotelo, 15 mm x 42.7 mm x 30 mm, -40…60 °C, IP67,IP69K, Aktivointi tulo, ECOLAB


