LAPP AUTOMAATIO - Valokenno - LS46CI-M12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027161426
Sähkönumero
2716142
Toimittajan tuotenumero
50127046
Tukkuerä
1
Lähetin LS46CI-M12, toimintaetäisyys 0-150m, infrapuna LED, 10-30V, M12,4 pin, muovinen kotelo, 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm, -40…60 °C, IP67,IP69K, ECOLAB,


