LAPP AUTOMAATIO - Valokenno - LS49C-TB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027161440
Sähkönumero
2716144
Toimittajan tuotenumero
50134450
Tukkuerä
1
Lähetin LS49C-TB, toimintaetäisyys 0-150m, punainen LED, 10-30V,riviliitin, muovinen kotelo, 31 mm x 104 mm x 55,5 mm, -40…60 °C, IP67


