LAPP AUTOMAATIO - Valokenno - LS49C.UC-TB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027161464
Sähkönumero
2716146
Toimittajan tuotenumero
50127437
Tukkuerä
1
Lähetin LS49C.UC-TB, toimintaetäisyys 0-150m, punainen LED, 20-250VAC/DC, riviliitin, muovinen kotelo, 31 mm x 104 mm x 55,5 mm, -40…60 °C,IP67


