LAPP AUTOMAATIO - Valokenno - PRK23/4X-200-M12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027161518
Sähkönumero
2716151
Toimittajan tuotenumero
50138472
Tukkuerä
1
Peiliheijastava PRK23/4X-M8, toimintaetäisyys 0,1-4,5m, punainen LED,10-30V, M12, 4 pin, 1xPNP, Vaalea kytkentä muovinen kotelo, 11.4 mm x34.2 mm x 18.3 mm, -40…60 °C, IP67


