LAPP AUTOMAATIO - Valokenno - PRK23/PX-M8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027161488
Sähkönumero
2716148
Toimittajan tuotenumero
50138475
Tukkuerä
1
Peiliheijastava PRK23/PX-M8, toimintaetäisyys 0,1-4,5m, punainen LED,10-30V, M8, 4 pin, 1xPNP, Tumma kytkentä muovinen kotelo, 11.4 mm x 34.2mm x 18.3 mm, -40…60 °C, IP67


