LAPP AUTOMAATIO - Valokenno - PRK25C/4P-M12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027161525
Sähkönumero
2716152
Toimittajan tuotenumero
50134279
Tukkuerä
1
Peiliheijastava PRK25C/4P-M12, toimintaetäisyys 0,05-12m, punainen LED,10-30V, M12, 4 pin, 2xPNP, Vaalea kytkentä + Tumma kytkentä, muovinenkotelo, 15 mm x 42.7 mm x 30 mm, -40…60 °C, IP67, IP69K, ECOLAB


