LAPP AUTOMAATIO - Valokenno - PRK25C.D/4W-200-M12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027161556
Sähkönumero
2716155
Toimittajan tuotenumero
50138509
Tukkuerä
1
Peiliheijastava PRK25C.D/4W-200-M12, toimintaetäisyys 0,05 - 10m,punainen LED, 10-30V, M12, 4 pin, 2xPNP, Vaalea kytkentä+varoituslähtö,muovinen kotelo, 15 mm x 42.7 mm x 30 mm, -40…60 °C, IP67, IP69K,ECOLAB, kalvon tunnistus, kiiltävälle materiaalille


