LAPP AUTOMAATIO - Valokenno - PRK46C/4P-M12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027161563
Sähkönumero
2716156
Toimittajan tuotenumero
50127012
Tukkuerä
1
Peiliheijastava PRK46C/4P-M12, toimintaetäisyys 0,1 - 30m, punainen LED,10-30V, M12, 4 pin, 2xPNP, Vaalea kytkentä + Tumma kytkentä, muovinenkotelo, 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm, -40…60 °C, IP67, IP69K, ECOLAB


