LAPP AUTOMAATIO - Valokenno - PRK49C/4P-TB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027161624
Sähkönumero
2716162
Toimittajan tuotenumero
50134446
Tukkuerä
1
Peiliheijastava PRK49C/4P-TB, toimintaetäisyys. 0,1 - 30m, punainen LED,10-30V, riviliitin , 2xPNP, Vaalea+Tumma kytkentä, muovinen kotelo, 31mm x 104 mm x 55,5 mm, -40…60°C, IP67


