LAPP AUTOMAATIO - Valokenno - RK46C.DXL3/4P-M12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027161594
Sähkönumero
2716159
Toimittajan tuotenumero
50125752
Tukkuerä
1
Peiliheijastava RK46C.DXL3/4P-M12, toimintaet. 0,4 - 5,2m, punainen LED,10-30V, M12, 4 pin, 2xPNP, Vaalea+Tumma kytkentä, muovinen kotelo, 20,5mm x 76,3mm x 44mm, -40…60°C, IP67, IP69K, ECOLAB, pienet(8mm)ja läpinäkyvät kohteet, XL-säde 40-60mm, op.pain


