LAPP AUTOMAATIO - Vastamutteri EMC - SKINDICHT SM-PE-M16X1,5 EMC

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
LAPP AUTOMAATIO - Vastamutteri EMC - SKINDICHT SM-PE-M16X1,5 EMC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

16

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko metrinen/PG - 16

  • Väri - muu

  • Muoto - kuusikulmainen

  • Kierteen nousu - 1.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773181982

Sähkönumero

1749612

Toimittajan tuotenumero

52103310

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Kierrekoko metrinen/PG:

16

Väri:

muu

Muoto:

kuusikulmainen

Kierteen nousu:

1.5 mm

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

messinki

Halogeeniton:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Maadoituksella:

kyllä

Iskunkestävyys:

ei

vastamutteri maadoittava