LAPP AUTOMAATIO - Vastamutteri metalli - SM 11 BRASS

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
LAPP AUTOMAATIO - Vastamutteri metalli - SM 11 BRASS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

11

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - PG

  • Kierrekoko metrinen/PG - 11

  • Väri - muu

  • Muoto - kuusikulmainen

  • Materiaali - metalli

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773438475

Sähkönumero

1749603

Toimittajan tuotenumero

52003510

Tukkuerä

1

Kierre:

PG

Kierrekoko metrinen/PG:

11

Väri:

muu

Muoto:

kuusikulmainen

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

messinki

Halogeeniton:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Maadoituksella:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Vastamutteri metalli