LAPP AUTOMAATIO - Vastamutteri metalli - SM 16 BRASS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - PG
Kierrekoko metrinen/PG - 16
Väri - muu
Muoto - kuusikulmainen
Materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044773438451
Sähkönumero
1749605
Toimittajan tuotenumero
52003530
Tukkuerä
1
Kierre:
PG
Kierrekoko metrinen/PG:
16
Väri:
muu
Muoto:
kuusikulmainen
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
messinki
Halogeeniton:
kyllä
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Maadoituksella:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Vastamutteri metalli


