LAPP AUTOMAATIO - Vastamutteri metalli - SM-M INOX M12X1,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Kierrekoko metrinen/PG - 12
Väri - muu
Muoto - kuusikulmainen
Kierteen nousu - 1.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044773337631
Sähkönumero
1749937
Toimittajan tuotenumero
52032585
Tukkuerä
1
Kierre:
metrinen
Kierrekoko metrinen/PG:
12
Väri:
muu
Muoto:
kuusikulmainen
Kierteen nousu:
1.5 mm
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Maadoituksella:
ei
Iskunkestävyys:
ei
vastamutteri metalli
Materiaali ruostumaton teräs 1.4305 (V2A).
Aiempi tuotenimi: SKINDICHT® SM AISI M DIN 1.4305. Ei muutoksia tuotteessa.
Materiaali ruostumaton teräs 1.4305 (V2A).
Aiempi tuotenimi: SKINDICHT® SM AISI M DIN 1.4305. Ei muutoksia tuotteessa.


