LAPP AUTOMAATIO - Vastamutteri metalli - SM-M110X2 BRASS

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
LAPP AUTOMAATIO - Vastamutteri metalli - SM-M110X2 BRASS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko metrinen/PG - 110

  • Väri - muu

  • Muoto - kuusikulmainen

  • Kierteen nousu - 2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044774422947

Sähkönumero

1749600

Toimittajan tuotenumero

52103073

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Kierrekoko metrinen/PG:

110

Väri:

muu

Muoto:

kuusikulmainen

Kierteen nousu:

2 mm

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

messinki

Halogeeniton:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Maadoituksella:

ei

Iskunkestävyys:

kyllä

vastamutteri metalli