LAPP AUTOMAATIO - Vastamutteri metalli - SM-M16X1,5 BRASS LF

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
LAPP AUTOMAATIO - Vastamutteri metalli - SM-M16X1,5 BRASS LF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

16

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko metrinen/PG - 16

  • Väri - muu

  • Materiaalin laatu - messinki

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4056155013798

Sähkönumero

1749989

Toimittajan tuotenumero

52103010LF

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Kierrekoko metrinen/PG:

16

Väri:

muu

Materiaalin laatu:

messinki

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Maadoituksella:

ei

vastamutteri lyijytön metalli