Etusivu

LAPP AUTOMAATIO - Vastamutteri metalli - SM-M32X1,5 BRASS LF

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
LAPP AUTOMAATIO - Vastamutteri metalli - SM-M32X1,5 BRASS LF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Väri - muu

  • Materiaalin laatu - messinki

  • Halogeeniton - kyllä

  • Pinnan suojaus - nikkelöity

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4056155013828

Sähkönumero

1749992

Toimittajan tuotenumero

52103040LF

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Väri:

muu

Materiaalin laatu:

messinki

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Maadoituksella:

ei

vastamutteri lyijytön metalli