LAPP AUTOMAATIO - Vastamutteri muovi - GMP-GL 48 LGY PA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - PG
Kierrekoko metrinen/PG - 48
Väri - harmaa
Materiaalin laatu - polyamidi (PA)
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044773183245
Sähkönumero
1749589
Toimittajan tuotenumero
53019091
Tukkuerä
1
Kierre:
PG
Kierrekoko metrinen/PG:
48
Väri:
harmaa
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Halogeeniton:
kyllä
Lasikuituvahvistettu:
kyllä
Maadoituksella:
ei
vastamutteri muovi


